CIMCO - Einsatzfach für Carry-Lite 55, Rastermass 4x2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 405576
Bestückung - sonstige
Höhe - 47 mm
Breite - 109 mm
Tiefe - 157 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5733439105576
Sonepar Artikelnummer
120126572
Hersteller Artikelnummer
405576
Hersteller Typ
405576
Hersteller Artikel Nr.:
405576
Bestückung:
sonstige
Höhe:
47 mm
Breite:
109 mm
Tiefe:
157 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.070 kg
Einsatzfach für Carry-Lite 55, passend für die Modelle Compact und PSC vario, Typ 55 A6-1, LxBxH 157x109x47 mm, Rastermaß längs 4, Rastermaß breit 2


