Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Einsatzfach für Carry-Lite 55, Rastermass 6x1

CIMCO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 414608

  • Bestückung - sonstige

  • Höhe - 47 mm

  • Breite - 55 mm

  • Tiefe - 235 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5733439114608

Sonepar Artikelnummer

120126622

Hersteller Artikelnummer

414608

Hersteller Typ

414608

Hersteller Artikel Nr.:

414608

Bestückung:

sonstige

Höhe:

47 mm

Breite:

55 mm

Tiefe:

235 mm

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.070 kg

Einsatz für Carry-Lite 55, Höhe 47 mm, passgenau für die Schubladen und Werkzeughalter der Modelle Compact und PSC vario, Typ 55-A8-3, L x B x H 235 x 55 x 47 mm, Rastermaß längs 1, Breite 6