CIMCO - Einsatzfach für Carry-Lite 80, Rastermass 2x2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 419306
Bestückung - sonstige
Höhe - 39 mm
Breite - 109 mm
Tiefe - 78 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5733439119306
Sonepar Artikelnummer
120126649
Hersteller Artikelnummer
419306
Hersteller Typ
419306
Hersteller Artikel Nr.:
419306
Bestückung:
sonstige
Höhe:
39 mm
Breite:
109 mm
Tiefe:
78 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.055 kg
Einsätze für Carry-Lite 80 4x8 und Carry-Lite 80 5x10, Höhe 69 mm, Typ 80-BA7-1, Rastermaß längs 2, Rastermaß breit 2, Länge: 109 mm, Breite: 79 mm.


