CIMCO - Einsatzfach für Carry-Lite 80, Rastermass 2x4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 419313
Bestückung - sonstige
Höhe - 69 mm
Breite - 218 mm
Tiefe - 79 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5733439119313
Sonepar Artikelnummer
120126650
Hersteller Artikelnummer
419313
Hersteller Typ
419313
Hersteller Artikel Nr.:
419313
Bestückung:
sonstige
Höhe:
69 mm
Breite:
218 mm
Tiefe:
79 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.100 kg
Einsätze für Carry-Lite 80 4x8 und Carry-Lite 80 5x10, Höhe 69 mm, Typ 80-BA7-2, Rastermaß längs 4, Rastermaß breit 2, Länge: 218 mm, Breite: 79 mm.


