CIMCO - Einsatzfach für Carry-Lite 80, Rastermass 4x1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 419283
Bestückung - sonstige
Höhe - 69 mm
Breite - 55 mm
Tiefe - 157 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5733439119283
Sonepar Artikelnummer
120126647
Hersteller Artikelnummer
419283
Hersteller Typ
419283
Hersteller Artikel Nr.:
419283
Bestückung:
sonstige
Höhe:
69 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
157 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.065 kg
Einsätze für Carry-Lite 80 4x8 und Carry-Lite 80 5x10, Höhe 69 mm, Typ 80-BA8-2, Rastermaß längs 1, Rastermaß breit 4, Länge: 55 mm, Breite: 157 mm.


