CIMCO - Einsatzfach für Carry-Lite 80, Rastermass 4x2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 419320
Bestückung - sonstige
Höhe - 69 mm
Breite - 109 mm
Tiefe - 157 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5733439119320
Sonepar Artikelnummer
120126651
Hersteller Artikelnummer
419320
Hersteller Typ
419320
Hersteller Artikel Nr.:
419320
Bestückung:
sonstige
Höhe:
69 mm
Breite:
109 mm
Tiefe:
157 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.090 kg
Einsätze für Carry-Lite 80 4x8 und Carry-Lite 80 5x10, Höhe 69 mm, Typ 80-BA6-1, Rastermaß längs 2, Rastermaß breit 4, Länge: 109 mm, Breite: 157 mm.


