CIMCO - Einsteckknarre 1/24-kant-Aufnahme 9x12mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 115114
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze - Ja
Geeignet für Bits - Nein
Durchsteckausführung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103151143
Sonepar Artikelnummer
120537306
Hersteller Artikelnummer
115114
Hersteller Typ
115114
Hersteller Artikel Nr.:
115114
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze:
Ja
Geeignet für Bits:
Nein
Durchsteckausführung:
Nein
Kardangelenk:
Nein
Umschaltbar:
Ja
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Länge:
33 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Stahlbauknarre:
Nein
Höhe:
24 mm
Mit Griff:
Ja
Drehgriff:
Nein
Ausziehbarer Griff:
Nein
Rückschwenkwinkel:
15 °
Steckverriegelung:
Ja
Integrierte Entriegelung:
Ja
Kopfdurchmesser:
33 mm
Gelenkkopf:
Nein
Drehbarer Kopf:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
147 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.147 kg


