Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Einweg-Desinfektionstücher, 60er

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Einweg-Desinfektionstücher, 60er

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145019

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reinigungstuch

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Geeignet für - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103125663

Sonepar Artikelnummer

121257681

Hersteller Artikelnummer

145019

Hersteller Typ

145019

Hersteller Artikel Nr.:

145019

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reinigungstuch

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Geeignet für:

sonstige

Wiederverwendbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38089490

Gewicht:

0.010 kg

Einweg-Desinfektionstücher, 60er-Pack. Zur Reinigung alkoholverträglicher Oberflächen, Wirksamkeit nach EN 16615. Entnahmebox mit Kunststoffdecekl, wiederverschließbar. Tuchgröße 18 x 20 cm. Haltbarkeit: 2 Jahre. Nach Öffnen innerhalb von einem Monat verbrauchen. Made in Germany.