CIMCO - Einwegüberschuhe mit Gummizug 10 P.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140259
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Größe - universal
Geschlecht - Unisex
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103125335
Sonepar Artikelnummer
121257665
Hersteller Artikelnummer
140259
Hersteller Typ
140259
Hersteller Artikel Nr.:
140259
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Größe:
universal
Geschlecht:
Unisex
Maschinenwaschbar:
Nein
Länge:
40 mm
Wegwerfausführung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
64029190
Gewicht:
0.060 kg


