CIMCO - Einzelbit kombinierte Schlitz- Kreuzschlitzschrauben an elektrischen Anlagen PZ1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114941
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe - 1
Gesamtlänge - 70 mm
Schraubsystem - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103149416
Sonepar Artikelnummer
120126460
Hersteller Artikelnummer
114941
Hersteller Typ
114941
Hersteller Artikel Nr.:
114941
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe:
1
Gesamtlänge:
70 mm
Schraubsystem:
sonstige
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.015 kg


