Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Einzieh-Spirale Eflex 20 m

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Einzieh-Spirale Eflex 20 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140046

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Stahl

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103400463

Sonepar Artikelnummer

120099650

Hersteller Artikelnummer

140046

Hersteller Typ

140046

Hersteller Artikel Nr.:

140046

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Stahl

Farbe:

schwarz

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

4 mm

Materialstärke des Einziehdrahts:

4 mm

Kopfform:

Ring

Form:

rund

Länge:

20 m

Durchmesser Kabelführungskopf:

6 mm

Gewindeanschluss:

Nein

Trageart:

ohne

Verdrillt:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

1.330 kg

Einzieh-Spiralen Eflex aus vierfach gedrehten Stahldrahtspiralen, mit massiven Stahl-Endstücken, Wellen mit einem ⌀ von 4 mm, Zugfestigkeit 500 N, Größe: 20 m.