CIMCO - Einziehsystem Kabelmax 60m, Stahlrohrgestell mit kugelgelagerter Aluminiumhaspel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 141802
Einsatzbereich - Unterflurkanal
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103418024
Sonepar Artikelnummer
120099774
Hersteller Artikelnummer
141802
Hersteller Typ
141802
Hersteller Artikel Nr.:
141802
Einsatzbereich:
Unterflurkanal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4.5 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
4.5 mm
Kopfform:
sonstige
Form:
rund
Länge:
60 m
Durchmesser Kabelführungskopf:
11 mm
Gewindeanschluss:
Ja
Trageart:
sonstige
Verdrillt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84791000
Gewicht:
6.285 kg


