CIMCO - Elastischer 4-Punkt Kinnriemen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140268
Größe - universal
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Aufhängung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103402689
Sonepar Artikelnummer
120537735
Hersteller Artikelnummer
140268
Hersteller Typ
140268
Hersteller Artikel Nr.:
140268
Größe:
universal
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Aufhängung:
sonstige
Maß:
200 .. 350 mm
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
Nein
Einstellung:
sonstige
Mit Schweißband:
Nein
Mit Gehörschutz:
Nein
Mit Gesichtsschutzschirm:
Nein
Mit Nackenschutz:
Nein
Für Nennspannung bis:
1000 V
Gewicht:
10 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
65070000
Gewicht:
0.011 kg


