CIMCO - Elektriker-Meißel aus Chrom-Vanadium-Stahl, Schneidenbreite 10 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130006
Länge - 250 mm
Schneidenbreite - 10 mm
Schneidenform - flach
Schaftform - achteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4021103300060
Sonepar Artikelnummer
120099595
Hersteller Artikelnummer
130006
Hersteller Typ
130006
Hersteller Artikel Nr.:
130006
Länge:
250 mm
Schneidenbreite:
10 mm
Schneidenform:
flach
Schaftform:
achteckig
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl
Mit Handschutz:
Nein
Schaftbreite:
8 mm
Schafthöhe:
8 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055910
Gewicht:
0.100 kg


