CIMCO - Elektriker-Meißel aus Chrom-Vanadium-Stahl, Schneidenbreite 12 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130008
Länge - 250 mm
Schneidenbreite - 12 mm
Schneidenform - flach
Schaftform - achteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103300084
Sonepar Artikelnummer
120099596
Hersteller Artikelnummer
130008
Hersteller Typ
130008
Hersteller Artikel Nr.:
130008
Länge:
250 mm
Schneidenbreite:
12 mm
Schneidenform:
flach
Schaftform:
achteckig
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl
Mit Handschutz:
Nein
Schaftbreite:
10 mm
Schafthöhe:
10 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055910
Gewicht:
0.101 kg


