CIMCO - Elektriker-Meißel aus Chrom-Vanadium-Stahl, Schneidenbreite 15 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130010
Länge - 250 mm
Schneidenbreite - 15 mm
Schneidenform - flach
Schaftform - achteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103300107
Sonepar Artikelnummer
120099597
Hersteller Artikelnummer
130010
Hersteller Typ
130010
Hersteller Artikel Nr.:
130010
Länge:
250 mm
Schneidenbreite:
15 mm
Schneidenform:
flach
Schaftform:
achteckig
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl
Mit Handschutz:
Nein
Schaftbreite:
12 mm
Schafthöhe:
12 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055910
Gewicht:
0.160 kg


