CIMCO - Elektriker-Schere

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120132
Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 8 mm
Max. Kabelquerschnitt - 25 mm²
Gesamtlänge - 145 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103201329
Sonepar Artikelnummer
120537344
Hersteller Artikelnummer
120132
Hersteller Typ
120132
Hersteller Artikel Nr.:
120132
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
8 mm
Max. Kabelquerschnitt:
25 mm²
Gesamtlänge:
145 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
0.094 kg


