Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Elektriker-Schere mit Schneidlänge 47 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Elektriker-Schere mit Schneidlänge 47 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120130

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 22 mm

  • Gesamtlänge - 140 mm

  • Schneidkopf auswechselbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103201305

Sonepar Artikelnummer

120099547

Hersteller Artikelnummer

120130

Hersteller Typ

120130

Hersteller Artikel Nr.:

120130

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Einhand

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

22 mm

Gesamtlänge:

140 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82130000

Gewicht:

0.110 kg

Elektriker-Schere, Schneiden aus rostfreier VA-Vanadium-Molybdaen-Legierung, eine Schneide fein gezahnt, Glasfaser-verstärkte schlagfeste 2-Komponenten- Kunststoffgriffe, Gesamtlänge 140 mm, Schneidelänge 47 mm. Zum Schneiden und Abisolieren von Leitern und Kabeln bis 22 mm ⌀, zum Schneiden von Isolierband, Kabelbindern und anderen Materialien.