Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Elektriker-Schraubendreher 160mm 2,50,x0,4x75mm

CIMCO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 117121

  • Klingenbreite - 2.5 mm

  • Klingenstärke - 0.4 mm

  • Gesamtlänge - 180 mm

  • Ausführung - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103171219

Sonepar Artikelnummer

120100946

Hersteller Artikelnummer

117121

Hersteller Typ

117121

Hersteller Artikel Nr.:

117121

Klingenbreite:

2.5 mm

Klingenstärke:

0.4 mm

Gesamtlänge:

180 mm

Ausführung:

gerade

Isoliert:

Nein

Klingenlänge:

75 mm

Klingendurchmesser:

2.5 mm

Größe:

sonstige

Präzisionsausführung:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Griffausführung:

2-Komponenten

Ausführung funkenarm:

Nein

Antimagnetisch:

Ja

Klemmeinrichtung:

Nein

Gewölbte Klinge:

Ja

Ausführung Schaft:

rund

Mit Abrollschutz:

Ja

Kappe drehbar:

Nein

Mit Schlagkappe:

Nein

Klingenmaterial:

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberflächenschutz Klinge:

verchromt

Durchgehende Klinge:

Ja

Gewicht:

30 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.030 kg

Nicht isolierte Elektriker-Schraubendreher, Maße: 2,5 x 75 mm, Länge 180 mm