Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Elektriker-Schraubendreher 185mm 3x0,5x100mm

CIMCO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 117122

  • Klingenbreite - 3 mm

  • Klingenstärke - 0.5 mm

  • Gesamtlänge - 205 mm

  • Ausführung - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103171226

Sonepar Artikelnummer

120100947

Hersteller Artikelnummer

117122

Hersteller Typ

117122

Hersteller Artikel Nr.:

117122

Klingenbreite:

3 mm

Klingenstärke:

0.5 mm

Gesamtlänge:

205 mm

Ausführung:

gerade

Isoliert:

Nein

Klingenlänge:

100 mm

Klingendurchmesser:

3 mm

Größe:

sonstige

Präzisionsausführung:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Griffausführung:

2-Komponenten

Ausführung funkenarm:

Nein

Antimagnetisch:

Ja

Klemmeinrichtung:

Nein

Gewölbte Klinge:

Ja

Ausführung Schaft:

rund

Mit Abrollschutz:

Ja

Kappe drehbar:

Nein

Mit Schlagkappe:

Nein

Klingenmaterial:

Chrom-Vanadium-Stahl

Oberflächenschutz Klinge:

verchromt

Durchgehende Klinge:

Ja

Gewicht:

30 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.033 kg

Nicht isolierte Elektriker-Schraubendreher, Maße: 3,0 x 100 mm, Länge 205 mm