CIMCO - Elektriker-Schraubendreher 295mm 5,5x1x200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117126
Klingenbreite - 5.5 mm
Klingenstärke - 1 mm
Gesamtlänge - 295 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103171264
Sonepar Artikelnummer
120100951
Hersteller Artikelnummer
117126
Hersteller Typ
117126
Hersteller Artikel Nr.:
117126
Klingenbreite:
5.5 mm
Klingenstärke:
1 mm
Gesamtlänge:
295 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Nein
Klingenlänge:
200 mm
Klingendurchmesser:
5.5 mm
Größe:
sonstige
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Ja
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Ja
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Durchgehende Klinge:
Ja
Gewicht:
30 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.079 kg


