CIMCO - Elektriker-Sicherheits-Stiefel PVC weiss Grösse 42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140219
Typ - Stiefel
Ausführung - sonstige
Höhe - 360 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103402191
Sonepar Artikelnummer
120099683
Hersteller Artikelnummer
140219
Hersteller Typ
140219
Hersteller Artikel Nr.:
140219
Typ:
Stiefel
Ausführung:
sonstige
Höhe:
360 mm
Farbe:
weiß
Schuhgröße (Europa):
42
Obermaterial:
sonstige
Innenfutter:
Nein
Sohlenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Rutschfestigkeit nach ISO 20345:2022:
Ja
Geschlecht:
Unisex
Mit Sicherheitskappe:
Nein
Mit Anstoß-/Scheuerschutzkappe:
Nein
Mit Nagelschutzplatte:
Nein
Mit Mittelfußschutz:
Nein
Mit Fersenschutz:
Nein
Sicherheitskategorie des Schuhs nach ISO 20345:2022:
SB
Kindergröße:
Nein
Orthopädisch:
Nein
Durchtrittsichere Sohlenklasse nach ISO 20345:2022:
ohne
Mit Zwischensohle:
Nein
Werkstoff der Zwischensohle:
Kunststoff
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Antistatisch:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Mit herausnehmbarer Einlegesohle:
Ja
Ausführung flammwidrig:
Nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
Nein
Breiter Schnitt:
Nein
Wasserdicht:
Ja
Metallfrei:
Nein
Wärmedämmung der Sohle (HL):
Nein
Kältedämmung der Sohle (CL):
Nein
Kohlenwasserstoffbeständige Sohle (ORO):
Nein
Kraftstoff- und ölbeständig (FO) nach ISO 20345:2011:
Nein
Halt auf Leitern (LG) nach ISO 20345:2022:
Nein
Hitzebeständige Sohle bis 300 °C:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
64019900
Gewicht:
2.475 kg


