Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Elektriker-Sicherheits-Wasserwaage 400 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Elektriker-Sicherheits-Wasserwaage 400 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 211435

  • Länge - 400 mm

  • Anzahl der Libellen - 2

  • Magnetisch - Nein

  • Elektronisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021104114352

Sonepar Artikelnummer

120100199

Hersteller Artikelnummer

211435

Hersteller Typ

211435

Hersteller Artikel Nr.:

211435

Länge:

400 mm

Anzahl der Libellen:

2

Magnetisch:

Nein

Elektronisch:

Nein

Mit Laser:

Nein

Breite:

52 mm

Relative Messgenauigkeit:

1 mm/m

Werkstoff:

Kunststoff

Profil:

Doppel-T-Profil

Messfläche gefräst:

Nein

Justierbar:

Nein

Mit Endkappen:

Nein

Endkappen abnehmbar:

Nein

Endkappen stoßdämpfend:

Nein

Mit Rutschhemmung:

Nein

Mit Verstärkungsrippen:

Nein

Umschlagmessung:

Nein

V-Nut:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

0.218 kg

Elektriker-Sicherheits-Wasserwaage aus nicht leitendem, verzugsfreiem Kunststoff, mit 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle. Ausführung: 400 mm, Größe: 24x52 mm