Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Elektriker Sicherheits-Wasserwaage 600mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Elektriker Sicherheits-Wasserwaage 600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 211536

  • Länge - 600 mm

  • Anzahl der Libellen - 3

  • Magnetisch - Nein

  • Elektronisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104115366

Sonepar Artikelnummer

120397369

Hersteller Artikelnummer

211536

Hersteller Typ

211536

Hersteller Artikel Nr.:

211536

Länge:

600 mm

Anzahl der Libellen:

3

Magnetisch:

Nein

Elektronisch:

Nein

Mit Laser:

Nein

Breite:

20 mm

Durchmesser:

58 mm

Anzahl der Grifflöcher:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Profil:

sonstige

Messfläche gefräst:

Nein

Justierbar:

Nein

Mit Endkappen:

Nein

Endkappen abnehmbar:

Nein

Endkappen stoßdämpfend:

Nein

Mit Rutschhemmung:

Nein

Mit Verstärkungsrippen:

Ja

Umschlagmessung:

Nein

V-Nut:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

0.310 kg

Elektriker-Sicherheits-Wasserwaagen mit 3 Libellen (1x horizontal, 1x vertikal, 1x 45°), aus nicht-leitenden, verzugsfreien Kunststoff mit ergonomischen Griffmulden und patentierten Libellengehäusen. Ausführung: 600 mm, Größe: 32x58 mm