CIMCO - Elektriker- und Industrie-Schutzhelme DIN EN 397 , Isolierung bis 1000V AC blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140201
Ausführung - mit umlaufender Krempe
Größe - universal
Werkstoff - Polyethylen (PE)
Farbe - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103402016
Sonepar Artikelnummer
120099675
Hersteller Artikelnummer
140201
Hersteller Typ
140201
Hersteller Artikel Nr.:
140201
Ausführung:
mit umlaufender Krempe
Größe:
universal
Werkstoff:
Polyethylen (PE)
Farbe:
blau
Aufhängung:
sonstige
Maß:
50 .. 66 mm
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
Ja
Einstellung:
Rasterstift
Mit Schweißband:
Ja
Mit Gehörschutz:
Nein
Mit Gesichtsschutzschirm:
Nein
Mit Nackenschutz:
Nein
Für Nennspannung bis:
1000 V
Gewicht:
330 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
65061010
Gewicht:
0.310 kg


