Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Elektriker Wasserwaage mit 4 Markierungspunkten Länge 470mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Elektriker Wasserwaage mit 4 Markierungspunkten Länge 470mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 211552

  • Länge - 480 mm

  • Anzahl der Libellen - 2

  • Magnetisch - Nein

  • Elektronisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021104115526

Sonepar Artikelnummer

120392214

Hersteller Artikelnummer

211552

Hersteller Typ

211552

Hersteller Artikel Nr.:

211552

Länge:

480 mm

Anzahl der Libellen:

2

Magnetisch:

Nein

Elektronisch:

Nein

Mit Laser:

Nein

Breite:

20 mm

Durchmesser:

50 mm

Relative Messgenauigkeit:

0.5 mm/m

Werkstoff:

Aluminium

Profil:

Rechteck

Messfläche gefräst:

Nein

Justierbar:

Nein

Mit Endkappen:

Ja

Endkappen abnehmbar:

Nein

Endkappen stoßdämpfend:

Ja

Mit Rutschhemmung:

Nein

Mit Verstärkungsrippen:

Nein

Umschlagmessung:

Nein

V-Nut:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

0.350 kg

Elektriker-Wasserwaage mit 4 festen Markierungspunkten in 71 mm-Abständen, die einen genauen Schalter- oder Steckdosen Abstand einhalten, mit zwei Libellen (horizontal, vertikal), mit bearbeiteter Oberfläche und stoßdämpfende Endkappen. Ausführung: 230 mm, Größe: 20x50 mm