Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Elektro-Schutzhandschuhe, Arbeitsspannung 500V, Grösse 10

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Elektro-Schutzhandschuhe, Arbeitsspannung 500V, Grösse 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140238

  • Handschuhgröße - 10

  • Werkstoff - Latex

  • Farbe - rot

  • Schutz gegen mechanische Risiken - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103402382

Sonepar Artikelnummer

120311996

Hersteller Artikelnummer

140238

Hersteller Typ

140238

Hersteller Artikel Nr.:

140238

Handschuhgröße:

10

Werkstoff:

Latex

Farbe:

rot

Schutz gegen mechanische Risiken:

Nein

Isoliert:

Ja

Handschuhgröße (US):

L

Lange Ausführung:

Ja

Gefüttert:

Nein

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Schutz gegen Chemikalien:

Nein

Schutz gegen Mikroorganismen:

Nein

Schutz gegen Hitze und Feuer:

Nein

Schutz gegen Kälte:

Nein

Schutz gegen radioaktive Kontamination:

Nein

Schutz gegen ionisierende Strahlung:

Nein

Ausführung:

Fingerhandschuh

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Art der Schließung:

überziehen

Stärke:

0.5 mm

Lieferform:

paarweise

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

Ja

Detailausführung der Stulpe:

Stulpe, unterarmlang

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

40151900

Gewicht:

0.150 kg

Elektro-Schutzhandschuhe nach DIN EN 60903, mit Prüfstempel, aus Naturlatex, anatomische Formgebung, beste Flexibilität. Arbeitsspannung bis 500 V, Prüfspannung bis 2.500 V, Länge: 360 mm, Gr. 10, Class: 00, Materialstärke: 0,5 mm, 1 Paar