CIMCO - Elektro-Schutzhandschuhe DIN EN 60903 Arbeitsspannung 500 V Grösse 11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140239
Handschuhgröße - 11
Werkstoff - Latex
Farbe - rot
Schutz gegen mechanische Risiken - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103402399
Sonepar Artikelnummer
120537731
Hersteller Artikelnummer
140239
Hersteller Typ
140239
Hersteller Artikel Nr.:
140239
Handschuhgröße:
11
Werkstoff:
Latex
Farbe:
rot
Schutz gegen mechanische Risiken:
Nein
Isoliert:
Ja
Handschuhgröße (US):
XL
Lange Ausführung:
Ja
Gefüttert:
Nein
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Schutz gegen Chemikalien:
Nein
Schutz gegen Mikroorganismen:
Nein
Schutz gegen Hitze und Feuer:
Nein
Schutz gegen Kälte:
Nein
Schutz gegen radioaktive Kontamination:
Nein
Schutz gegen ionisierende Strahlung:
Nein
Ausführung:
Fingerhandschuh
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Art der Schließung:
überziehen
Stärke:
0.5 mm
Lieferform:
paarweise
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
Ja
Detailausführung der Stulpe:
Stulpe, unterarmlang
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40151900
Gewicht:
0.295 kg


