Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Elektro-Schutzhandschuhe, Gr.9 Arbeits-/Prüfspannung 17000/20000V Länge 410mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Elektro-Schutzhandschuhe, Gr.9 Arbeits-/Prüfspannung 17000/20000V Länge 410mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140247

  • Handschuhgröße - 9

  • Werkstoff - Latex

  • Farbe - rot

  • Schutz gegen mechanische Risiken - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103402474

Sonepar Artikelnummer

120099692

Hersteller Artikelnummer

140247

Hersteller Typ

140247

Hersteller Artikel Nr.:

140247

Handschuhgröße:

9

Werkstoff:

Latex

Farbe:

rot

Schutz gegen mechanische Risiken:

Nein

Isoliert:

Ja

Handschuhgröße (US):

M

Lange Ausführung:

Ja

Gefüttert:

Nein

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Schutz gegen Chemikalien:

Nein

Schutz gegen Mikroorganismen:

Nein

Schutz gegen Hitze und Feuer:

Nein

Schutz gegen Kälte:

Nein

Schutz gegen radioaktive Kontamination:

Nein

Schutz gegen ionisierende Strahlung:

Nein

Ausführung:

Fingerhandschuh

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Art der Schließung:

überziehen

Stärke:

2.3 mm

Lieferform:

paarweise

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

Ja

Detailausführung der Stulpe:

Stulpe, unterarmlang

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

40151900

Gewicht:

0.467 kg

Elektro-Schutzhandschuhe nach DIN EN 60903, mit Prüfstempel, aus Naturlatex, anatomische Formgebung, beste Flexibilität. Arbeitsspannung bis 17.000 V, Prüfspannung bis 20.000 V, Länge: 360 mm, Gr. 9, Class: 2, Materialstärke: 2,3 mm, 1 Paar