Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Elektronik-Flachzange 130mm, glatte, breite Backen 2x3,5mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Elektronik-Flachzange 130mm, glatte, breite Backen 2x3,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100818

  • Gesamtlänge - 125 mm

  • Länge der Backen - 20 mm

  • Isoliert - Ja

  • Griffüberzug - Kunststoffhüllen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103008188

Sonepar Artikelnummer

120537012

Hersteller Artikelnummer

100818

Hersteller Typ

100818

Hersteller Artikel Nr.:

100818

Gesamtlänge:

125 mm

Länge der Backen:

20 mm

Isoliert:

Ja

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Griffausführung:

2-Komponenten

Kopfbreite:

2 mm

Kopfhöhe:

40 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

ESD geprüft:

Nein

Mit Aufprallschutz:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verchromt

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Gewicht:

100 g

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.100 kg

Elektonik - Flachzange 130 mm Präzisions-Elektronikzangen mit durchgestecktem Gelenk, gesenkgeschmiedete Ausführung hochpräzise Ausführung aus Spezialstahl, leicht selbstöffnend durch Doppelblattfedern, hohe Standzeit, Flächen fein geschliffen, mit ergonomischen Zwei-Komponenten Griffhüllen (in ESD oder 1.000 V Ausführung auf Anfrage) glatte breite Backen 2, 0 x 3, 5 mm