CIMCO - Elektronik-Flachzange 140mm , Backen gerade, gezahnt, 3mm breit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101096
Gesamtlänge - 150 mm
Länge der Backen - 20 mm
Isoliert - Ja
Griffüberzug - Kunststoffhüllen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103010969
Sonepar Artikelnummer
120099167
Hersteller Artikelnummer
101096
Hersteller Typ
101096
Hersteller Artikel Nr.:
101096
Gesamtlänge:
150 mm
Länge der Backen:
20 mm
Isoliert:
Ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
1-Komponenten
Kopfbreite:
3 mm
Kopfhöhe:
50 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
brüniert
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Gewicht:
76 g
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.076 kg


