CIMCO - Elektronik-Kraft-Seitenschneider ohne Schneidwate, bis 2,5mm, 20°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101054
Form - Kraftseitenschneider
Länge - 148 mm
Schneidenlänge - 5 mm
Kopfbreite - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103010549
Sonepar Artikelnummer
120099163
Hersteller Artikelnummer
101054
Hersteller Typ
101054
Hersteller Artikel Nr.:
101054
Form:
Kraftseitenschneider
Länge:
148 mm
Schneidenlänge:
5 mm
Kopfbreite:
20 mm
Kopfhöhe:
3 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
brüniert
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.103 kg


