CIMCO - Elektronik-Schrägvornschneider,Abisolierstation, breit, ohne Wate, 37° ,120mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100824
Form - Standard
Länge - 120 mm
Schneidenlänge - 5 mm
Kopfbreite - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103008249
Sonepar Artikelnummer
120537015
Hersteller Artikelnummer
100824
Hersteller Typ
100824
Hersteller Artikel Nr.:
100824
Form:
Standard
Länge:
120 mm
Schneidenlänge:
5 mm
Kopfbreite:
13 mm
Kopfhöhe:
9 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.100 kg


