Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Elektronik-Schrägvornschneider, kurz, ohne Wate, 30°

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Elektronik-Schrägvornschneider, kurz, ohne Wate, 30°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100826

  • Form - Standard

  • Länge - 120 mm

  • Schneidenlänge - 3 mm

  • Kopfbreite - 13 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103008263

Sonepar Artikelnummer

120537016

Hersteller Artikelnummer

100826

Hersteller Typ

100826

Hersteller Artikel Nr.:

100826

Form:

Standard

Länge:

120 mm

Schneidenlänge:

3 mm

Kopfbreite:

13 mm

Kopfhöhe:

4 mm

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

ESD geprüft:

Nein

Oberflächenschutz:

verchromt

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.100 kg

Elektronik-Schrägvornschneider, 120 mm, kurze Schneide, ohne Wate, Winkel 30°, Präzisions-Elektronikzangen mit durchgestecktem Gelenk, gesenkgeschmiedete Ausführung hochpräzise Ausführung aus Spezialstahl, leicht selbstöffnend durch Doppelblattfedern, hohe Standzeit, Flächen fein geschliffen, mit ergonomischen Zwei-Komponenten Griffhüllen (in ESD oder 1.000 V Ausführung auf Anfrage)