CIMCO - Elektronik-Schraubendreher 6-KT. Stiftschlüssel 140mm SW 1,3x40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111912
Schlüsselweite - 1.3 mm
Klingenlänge - 40 mm
Gesamtlänge - 140 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103119129
Sonepar Artikelnummer
120099386
Hersteller Artikelnummer
111912
Hersteller Typ
111912
Hersteller Artikel Nr.:
111912
Schlüsselweite:
1.3 mm
Klingenlänge:
40 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Isoliert:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Klingendurchmesser:
1.3 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Mit Kugelkopf:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.019 kg


