CIMCO - Elektronik-Schraubendreher 6-KT. Stiftschlüssel 150mm SW 1,5x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111913
Schlüsselweite - 1.5 mm
Klingenlänge - 50 mm
Gesamtlänge - 150 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103119136
Sonepar Artikelnummer
120099387
Hersteller Artikelnummer
111913
Hersteller Typ
111913
Hersteller Artikel Nr.:
111913
Schlüsselweite:
1.5 mm
Klingenlänge:
50 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Isoliert:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Klingendurchmesser:
1.5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Mit Kugelkopf:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.020 kg


