CIMCO - Elektronik-Schraubendreher 6-KT. Stiftschlüssel 160mm SW 2,5x60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111915
Schlüsselweite - 2.5 mm
Klingenlänge - 60 mm
Gesamtlänge - 160 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103119150
Sonepar Artikelnummer
120099389
Hersteller Artikelnummer
111915
Hersteller Typ
111915
Hersteller Artikel Nr.:
111915
Schlüsselweite:
2.5 mm
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Isoliert:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Klingendurchmesser:
2.5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Mit Kugelkopf:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.020 kg


