CIMCO - Elektronik-Schraubendreher-Sortiment, 7-teilig, Schlitz und Kreuz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111901
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 5
Gesamtzahl der Werkzeuge - 7
Klingenmaterial - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103119013
Sonepar Artikelnummer
120099075
Hersteller Artikelnummer
111901
Hersteller Typ
111901
Hersteller Artikel Nr.:
111901
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
5
Gesamtzahl der Werkzeuge:
7
Klingenmaterial:
sonstige
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Kappe drehbar:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Verpackung:
Karton (Box)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.158 kg


