CIMCO - Elektronik-Schraubendreher-Sortiment 7teilig für Torx-Schrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111903
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 7
Gesamtzahl der Werkzeuge - 7
Klingenmaterial - sonstige
Werkstoff des Griffs - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103119037
Sonepar Artikelnummer
120101749
Hersteller Artikelnummer
111903
Hersteller Typ
111903
Hersteller Artikel Nr.:
111903
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
7
Gesamtzahl der Werkzeuge:
7
Klingenmaterial:
sonstige
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Kappe drehbar:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Verpackung:
Karton (Box)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.121 kg


