CIMCO - Elektronik-Schraubendreher-Sortiment 7teilig, Phillips/Pozidriv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111909
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 5
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2
Gesamtzahl der Werkzeuge - 7
Klingenmaterial - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103119099
Sonepar Artikelnummer
120101750
Hersteller Artikelnummer
111909
Hersteller Typ
111909
Hersteller Artikel Nr.:
111909
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
5
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:
2
Gesamtzahl der Werkzeuge:
7
Klingenmaterial:
sonstige
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Kappe drehbar:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Verpackung:
Karton (Box)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.158 kg


