CIMCO - Elektronik-Seitenschneider 120mm ovalrunder Kopf, schräg, mit Schneidwate

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100802
Form - Standard
Länge - 145 mm
Schneidenlänge - 4.5 mm
Kopfbreite - 12.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103008027
Sonepar Artikelnummer
120275876
Hersteller Artikelnummer
100802
Hersteller Typ
100802
Hersteller Artikel Nr.:
100802
Form:
Standard
Länge:
145 mm
Schneidenlänge:
4.5 mm
Kopfbreite:
12.8 mm
Kopfhöhe:
4.2 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.100 kg


