CIMCO - Elektronik-Seitenschneider 120mm, spitzer Kopf, flach, mit Schneidwate

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100806
Form - Standard
Länge - 145 mm
Schneidenlänge - 2 mm
Kopfbreite - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103008065
Sonepar Artikelnummer
120312019
Hersteller Artikelnummer
100806
Hersteller Typ
100806
Hersteller Artikel Nr.:
100806
Form:
Standard
Länge:
145 mm
Schneidenlänge:
2 mm
Kopfbreite:
12 mm
Kopfhöhe:
2.2 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.100 kg


