Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Elektronik-Seitenschneider bis 1,3mm Ø, 21°, Länge 132mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Elektronik-Seitenschneider bis 1,3mm Ø, 21°, Länge 132mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101040

  • Form - Standard

  • Länge - 132 mm

  • Schneidenlänge - 5 mm

  • Kopfbreite - 13 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103010402

Sonepar Artikelnummer

120099157

Hersteller Artikelnummer

101040

Hersteller Typ

101040

Hersteller Artikel Nr.:

101040

Form:

Standard

Länge:

132 mm

Schneidenlänge:

5 mm

Kopfbreite:

13 mm

Kopfhöhe:

3 mm

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

ESD geprüft:

Nein

Oberflächenschutz:

brüniert

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.081 kg

Elektronik-Seitenschneider bis 1,3mm Durchmesser, 21 Grad, Länge 132 mm Präzisions-Elektronikzangen mit durchgestecktem Gelenk, gesenkgeschmiedete Ausführung hochpräzise Ausführung aus Spezialstahl, leicht selbstöffnend durch Doppelblattfedern, hohe Standzeit, Flächen fein geschliffen, mit ergonomischen Zwei-Komponenten Griffhüllen (in ESD oder 1.000 V Ausführung auf Anfrage)