Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Elektronik-Seitenschneider bis 1,3mm Ø, 48°, Länge 130mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Elektronik-Seitenschneider bis 1,3mm Ø, 48°, Länge 130mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101044

  • Form - Standard

  • Länge - 130 mm

  • Schneidenlänge - 5 mm

  • Kopfbreite - 14 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103010440

Sonepar Artikelnummer

120099158

Hersteller Artikelnummer

101044

Hersteller Typ

101044

Hersteller Artikel Nr.:

101044

Form:

Standard

Länge:

130 mm

Schneidenlänge:

5 mm

Kopfbreite:

14 mm

Kopfhöhe:

3 mm

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

ESD geprüft:

Nein

Oberflächenschutz:

brüniert

Oberflächenbehandlung:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.071 kg

Elektronik-Seitenschneider bis 1,3 mm Durchmesser, 48 Grad, Länge 130 mm Präzisions-Elektronikzangen mit durchgestecktem Gelenk, gesenkgeschmiedete Ausführung hochpräzise Ausführung aus Spezialstahl, leicht selbstöffnend durch Doppelblattfedern, hohe Standzeit, Flächen fein geschliffen, mit ergonomischen Zwei-Komponenten Griffhüllen (in ESD oder 1.000 V Ausführung auf Anfrage)