CIMCO - Elektronik-Seitenschneider, ohne Schneidwate, 21° 132mm, bis 1mm, verstärkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101050
Form - Standard
Länge - 132 mm
Schneidenlänge - 5 mm
Kopfbreite - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103010501
Sonepar Artikelnummer
120099160
Hersteller Artikelnummer
101050
Hersteller Typ
101050
Hersteller Artikel Nr.:
101050
Form:
Standard
Länge:
132 mm
Schneidenlänge:
5 mm
Kopfbreite:
14 mm
Kopfhöhe:
3 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
brüniert
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.079 kg


