CIMCO - Elektronik-Seitenschneider spitzer Kopf, flach, ohne Schneidwate 120mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100808
Form - Standard
Länge - 145 mm
Schneidenlänge - 5 mm
Kopfbreite - 16.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103008089
Sonepar Artikelnummer
120537007
Hersteller Artikelnummer
100808
Hersteller Typ
100808
Hersteller Artikel Nr.:
100808
Form:
Standard
Länge:
145 mm
Schneidenlänge:
5 mm
Kopfbreite:
16.5 mm
Kopfhöhe:
3 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
ESD geprüft:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.100 kg


