CIMCO - Elektronik-Spitzzangen mit Schneide gebogene Form, Spitze 2,5x1,5mm, 150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100816
Gesamtlänge - 150 mm
Länge der Backen - 30 mm
Isoliert - Ja
Griffüberzug - Kunststoffhüllen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103008164
Sonepar Artikelnummer
120537011
Hersteller Artikelnummer
100816
Hersteller Typ
100816
Hersteller Artikel Nr.:
100816
Gesamtlänge:
150 mm
Länge der Backen:
30 mm
Isoliert:
Ja
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
Kopfbreite:
2.5 mm
Kopfhöhe:
1.5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Gewicht:
100 g
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.100 kg


