CIMCO - Elektronik-Spitzzangen mit Schneide gerade Form, Spitze 2,5x1,5mm, 150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100814
Form - gerade
Länge - 150 mm
Länge der Backen - 40 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103008140
Sonepar Artikelnummer
120537010
Hersteller Artikelnummer
100814
Hersteller Typ
100814
Hersteller Artikel Nr.:
100814
Form:
gerade
Länge:
150 mm
Länge der Backen:
40 mm
Isoliert:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Pressform:
sonstige
Gewicht:
100 g
Kopfbreite:
2 mm
Kopfhöhe:
60 mm
Mit Seitenschneider:
Ja
Geschmiedet:
Ja
Geeignet für Lichtwellenleiter:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Mit Drahtschneider:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verchromt
Oberflächenbehandlung:
sandgestrahlt
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Greifbereich:
70 mm
Greiffläche:
gezahnt
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.100 kg


