CIMCO - Elektronik-Stiftschlüssel-Sortiment, 7teilig für Innen-Sechskantschrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111920
Größen - 140 .. 160 mm
Anzahl der Schlüssel - 7
Mit Kugelkopf - Nein
Ausführung - Kunststoffsockel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103119204
Sonepar Artikelnummer
120099391
Hersteller Artikelnummer
111920
Hersteller Typ
111920
Hersteller Artikel Nr.:
111920
Größen:
140 .. 160 mm
Anzahl der Schlüssel:
7
Mit Kugelkopf:
Nein
Ausführung:
Kunststoffsockel
Ausführung des Handgriffes:
gerade
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.123 kg


