CIMCO - Elektronik-Vornschneider 120, mit breiter Schneide und Wate 120mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100810
Länge - 120 mm
Kopfbreite - 8 mm
Kopfhöhe - 10 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103008102
Sonepar Artikelnummer
120537008
Hersteller Artikelnummer
100810
Hersteller Typ
100810
Hersteller Artikel Nr.:
100810
Länge:
120 mm
Kopfbreite:
8 mm
Kopfhöhe:
10 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Griffausführung:
2-Komponenten
Oberflächenschutz:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Gewicht:
100 g
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.100 kg


